絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(27)
  • 水本機械製作所(12)
  • AIOULE(ふじわら)(12)
  • 大洋製器工業(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
使用荷重(t)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 0.9(9)
  • 1(1)
  • 1.25(3)
  • 1.5(4)
ねじの呼び
  • M14
  • M4(77)
  • M5(117)
  • M6(172)
  • M8(154)
  • M10(120)
  • M12(137)
  • M16(126)
  • M20(91)
  • M22(83)
  • M24(70)
  • M30(61)
  • M32(52)
  • M36(49)
  • M38(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(82)
  • W3/4(57)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(3)
  • 種類SB(4)
  • 種類SC(7)
  • 種類SD(5)
材質
  • スチール(17)
  • ステンレス(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ロッキングピンシャックル水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
1.5 ton 強力型シャックル エスコ1.5 ton 強力型シャックルエスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
1.5 ton 強力型シャックル エスコ1.5 ton 強力型シャックルエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-4材質スチール寸法L(mm)42ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
43,980税込48,378
1箱(10個)
3日以内出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.86MB)取扱説明書(0.15MB)
強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG大洋製器工業
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33
ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類SB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら)パイプターンバックル (ジョウ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質SUS316ステンレス
ターンバックル・シャックル