絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(70)
  • AIOULE(ふじわら)(15)
  • 水本機械製作所(12)
  • エスコ(10)
  • 大洋製器工業(5)
  • TRUSCO(3)
  • 下谷金属(3)
  • スリーエッチ(2)
  • アイアイ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • タケネ(1)
  • ひめじや(1)
  • 共立電機(1)
使用荷重(t)
  • 0.8(1)
  • 0.9(3)
  • 1(2)
  • 1.2(8)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.75(2)
ねじの呼び
  • M16
  • M4(77)
  • M5(117)
  • M6(172)
  • M8(154)
  • M10(120)
  • M12(136)
  • M14(63)
  • M20(90)
  • M22(82)
  • M24(69)
  • M30(60)
  • M32(51)
  • M36(48)
  • W1/4(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(81)
  • W3/4(56)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(6)
  • 種類SB(4)
  • 種類SC(6)
  • 種類SD(8)
  • 種類SE(3)
材質
  • スチール(17)
  • ステンレス(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチステンレスターンバックル 両フック型スリーエッチ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
ステンレスターンバックル 両オーフ型 スリーエッチステンレスターンバックル 両オーフ型スリーエッチ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ステンレス製ターンバックルです。
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
889税込978
1本
当日出荷から16日以内出荷
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力合体長シャックル コンドーテック強力合体長シャックルコンドーテック
4,488税込4,937
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ コンドーテックねじシャックル メッキコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から44日以内出荷
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から32日以内出荷
枠式ターンバックル ストレート 黒 大洋製器工業枠式ターンバックル ストレート 黒大洋製器工業
819税込901
1個
当日出荷
2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 シャックル(ステンレス製)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-57材質ステンレスねじ径M16使用荷重(t)2.75
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両アイ 下谷金属ターンバックル 両アイ下谷金属
1,198税込1,318
1個
当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から7日以内出荷
ターンバックル生地 アイアイターンバックル生地アイアイ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,698税込9,568
1袋(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル・シャックル