絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(46)
  • AIOULE(ふじわら)(15)
  • 水本機械製作所(12)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • タケネ(1)
  • 共立電機(1)
使用荷重(t)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 3.25(3)
  • 3.5(1)
  • 3.75(2)
ねじの呼び
  • M20
  • M4(77)
  • M5(117)
  • M6(172)
  • M8(154)
  • M10(120)
  • M12(137)
  • M14(64)
  • M16(126)
  • M22(83)
  • M24(70)
  • M30(61)
  • M32(52)
  • M36(49)
  • M38(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(82)
  • W3/4(57)
種類
  • 種類BB(6)
  • 種類BC(6)
  • 種類BD(6)
  • 種類SB(7)
  • 種類SC(8)
  • 種類SD(8)
  • 種類SE(3)
材質
  • スチール(18)
  • ステンレス(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル 脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
本体とピンが一体型になっています。 ピン脱落防止機能付きです。 高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き、高所作業に仕様脱落防止捻込タイプ材質特殊合金鋼タイプ脱落防止捻込タイプ
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
3.25ton 強力型シャックル エスコ3.25ton 強力型シャックルエスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
軽量シャックル RB コンドーテック軽量シャックル RBコンドーテック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類SC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
3.25ton 強力型シャックル エスコ3.25ton 強力型シャックルエスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA638ND-6材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線と支線アンカーを連結し、支線の張力調整等に使用します。
生地 KONDO規格 SEシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類SD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類SD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類BC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ターンバックル・ジョウ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製のターンバックル・ジョウです。
材質SUS316ステンレス
3.25ton 強力型ボウシャックル エスコ3.25ton 強力型ボウシャックルエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-6材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
5,850税込6,435
1個
欠品中
エスコ品番EA638FA-58材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)80ねじ径M20使用荷重(t)3.75寸法B(mm)38寸法D1(mm)19.7寸法D2(mm)19.7
JIS型シャックルSC型 水本機械製作所JIS型シャックルSC型水本機械製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SCRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類SE表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種類SE表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル