絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(16)
  • TRUSCO(4)
  • コンドーテック(2)
  • ひめじや(2)
  • ハイロジック(1)
ねじの呼び
  • M3
  • M4(77)
  • M5(117)
  • M6(172)
  • M8(154)
  • M10(120)
  • M12(136)
  • M14(63)
  • M16(125)
  • M20(90)
  • M22(82)
  • M24(69)
  • M30(60)
  • M32(51)
  • M36(48)
  • W1/4(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(81)
  • W3/4(56)
材質
  • ステンレス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート)水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレートTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレス マイクロワイドネジシャックル 水本機械製作所ステンレス マイクロワイドネジシャックル水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
379税込417
1個
10日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ水本機械製作所
839税込923
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル 水本機械製作所ステンレス マイクロワイド沈みシャックル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)水本機械製作所
769税込846
1袋
翌々日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス シングルクリップ 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ水本機械製作所
1,398税込1,538
1袋
翌々日出荷
一本のワイヤーに取り付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番162-9847材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
マイクロシャックルネジシャックルタイプ 水本機械製作所マイクロシャックルネジシャックルタイプ水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス ワイヤークリップ ハイロジックステンレス ワイヤークリップハイロジック
729税込802
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
249税込274
1個
6日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)8寸法L(mm)17寸法H(mm)11.5ねじ径M3寸法A(mm)14寸法D(mm)2.5寸法B(mm)14.5寸法T(mm)10使用ロープ径(mm)2寸法W1(mm)3寸法W2(mm)6.5
ターンバックル・シャックル