絞り込み
ブランド
  • コンドーテック(20)
  • 大洋製器工業(5)
  • 下谷金属(3)
  • アイアイ(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
ねじの呼び
  • M9
  • M4(77)
  • M5(117)
  • M6(172)
  • M8(154)
  • M10(120)
  • M12(136)
  • M14(63)
  • M16(125)
  • M20(90)
  • M22(82)
  • M24(69)
  • M30(60)
  • M32(51)
  • M36(48)
  • W1/4(49)
  • W5/16(97)
  • W3/8(126)
  • W1/2(121)
  • W5/8(81)
  • W3/4(56)
材質
  • ステンレス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
419税込461
1本
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から44日以内出荷
ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス シャックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
材質ステンレス
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から32日以内出荷
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め) コンドーテックステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)コンドーテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス
枠式ターンバックル ストレート 黒 大洋製器工業枠式ターンバックル ストレート 黒大洋製器工業
319税込351
1個
当日出荷
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から7日以内出荷
ターンバックル 両アイ 下谷金属ターンバックル 両アイ下谷金属
898税込988
1個
当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル生地 アイアイターンバックル生地アイアイ(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質スチール(SS400)
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテックPS式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
439税込483
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル 両フック 電気 大洋製器工業枠式ターンバックル 両フック 電気大洋製器工業
379税込417
1個
翌日出荷から8日以内出荷
仕様枠式ターンバックル両フック・デンキメッキ
ダイカストターンバックル 両アイ 大洋製器工業ダイカストターンバックル 両アイ大洋製器工業
789税込868
1個
4日以内出荷
SUS ターンバックル 両フック 大洋製器工業SUS ターンバックル 両フック大洋製器工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様SUSターンバックル両フック
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック沈シャックル (共ピン) ユニクロコンドーテック(1件のレビュー)
449税込494
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストターンバックル 両フック 大洋製器工業ダイカストターンバックル 両フック大洋製器工業
499税込549
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス沈シャックル コンドーテックステンレス沈シャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス角頭シャックル コンドーテックステンレス角頭シャックルコンドーテック
829税込912
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
沈シャックル (共ピン) 黒 コンドーテック沈シャックル (共ピン) 黒コンドーテック
429税込472
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル クロ 下谷金属捻込シャックル クロ下谷金属(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
ターンバックル・シャックル