ターンバックル・シャックル :「ゆるみ止め」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
材質ステンレス
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2737
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)46
寸法L(mm)48
ねじ径M6
寸法d(mm)12
寸法D(mm)6
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)64
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
使用荷重(kN)2.35
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26.5
寸法L(mm)40
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)5
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)0.88
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番849-2735
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)200
寸法L(mm)80
ねじ径M10
寸法d(mm)20
寸法D(mm)10
寸法B(mm)40
使用荷重(kN)3.33
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。