ターンバックル・シャックル :「回転物」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2956
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)450
寸法L(mm)150
寸法H(mm)18
ねじ径W3/8
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)223
寸法A(mm)77
寸法D(mm)12
寸法B(mm)123
寸法L2(mm)320
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2946
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)260
寸法L(mm)120
寸法H(mm)13
ねじ径W5/16
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)179
寸法A(mm)62
寸法D(mm)10
寸法B(mm)100
寸法L2(mm)250
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2936
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)140
寸法L(mm)90
寸法H(mm)10
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)140
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)735
寸法L(mm)200
寸法H(mm)18
ねじ径W1/2
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)280
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)145
寸法L2(mm)400
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)4.90
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。