ターンバックル・シャックル :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
こんなお得な商品も!

ロングネジシャックル ステンレス
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
仕様六角レンチ使用
材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類SB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)22
寸法L1(mm)87
寸法L2(mm)45
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2427
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)85
寸法L(mm)66.5
ねじ径M8
寸法d(mm)20
寸法t(mm)5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)34.5
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番849-1028
材質ステンレスSUS304
質量(g)11
寸法L(mm)21
寸法H(mm)12.7
寸法A(mm)16
寸法D(mm)2.5
寸法B(mm)15
寸法T(mm)13
使用ロープ径(mm)3
寸法W1(mm)3.5
寸法W2(mm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様六角レンチ使用
トラスコ品番849-1232
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)53
寸法L(mm)32
レンチサイズ(mm)1.5
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。