ビッグ半丸シャックル水本機械製作所4日以内出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します。トラスコ品番849-2425材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L(mm)42ねじ径M5寸法d(mm)15寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型水本機械製作所翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
ステンレス ワイヤークリップ水本機械製作所翌日出荷から翌々日出荷
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス ロングワイドシャックル水本機械製作所当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番204-5577材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-84使用荷重(kN)0.69
ステンレス ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所当日出荷
ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-5538材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-81使用荷重(kN)1.67
ステンレス SBMシャックル水本機械製作所翌日出荷から5日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
マイクロシャックルネジシャックルタイプ水本機械製作所当日出荷
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8水本機械製作所当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2947材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M4水本機械製作所翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2919材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)14寸法L(mm)57寸法W(mm)13
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M20水本機械製作所4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2912材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)300寸法W(mm)56
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16水本機械製作所当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2906材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)630寸法L(mm)250寸法W(mm)40
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10水本機械製作所当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径2分5厘水本機械製作所翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2949材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ水本機械製作所翌々日出荷から4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘水本機械製作所(1件のレビュー)4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2946材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)260寸法L(mm)120寸法H(mm)13ねじ径W5/16寸法d(mm)12寸法L1(mm)179寸法A(mm)62寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法L2(mm)250寸法W(mm)21使用荷重(kN)2.45
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分水本機械製作所翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節しますトラスコ品番849-0998材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19参考使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分水本機械製作所4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-1003材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)98寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法d(mm)10寸法L1(mm)150寸法A(mm)45寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19使用荷重(kN)1.96
ステンレス 板シャックル 長さ48mm内幅21mm水本機械製作所4日以内出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3246材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)56寸法L(mm)48ねじ径M8寸法d(mm)18寸法t(mm)4寸法F(mm)10寸法D(mm)8寸法B(mm)21使用荷重(kN)1.18
ステンレス 板シャックル 長さ27mm内幅15mm水本機械製作所5日以内出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3245材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)27ねじ径M6寸法d(mm)14.5寸法t(mm)3寸法F(mm)8寸法D(mm)6寸法B(mm)15使用荷重(kN)0.88
ステンレス 板シャックル 長さ22.5mm内幅11.5mm水本機械製作所4日以内出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3244材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)11寸法L(mm)22.5ねじ径M5寸法d(mm)12寸法t(mm)2寸法F(mm)7寸法D(mm)5寸法B(mm)12.5使用荷重(kN)0.69
ステンレス 板シャックル 長さ21mm内幅11mm水本機械製作所翌々日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3243材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)9寸法L(mm)21ねじ径M5寸法d(mm)11寸法t(mm)2寸法F(mm)5.7寸法D(mm)4.8寸法B(mm)11使用荷重(kN)0.59
ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm水本機械製作所翌々日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3242材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)5寸法L(mm)19ねじ径M4寸法d(mm)9.5寸法t(mm)1.5寸法F(mm)5.2寸法D(mm)4寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.49
ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm水本機械製作所翌々日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1223材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)75寸法L(mm)36ねじ径W-3/8寸法d(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)18使用荷重(kN)2.94
ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm水本機械製作所当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1222材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W-5/16寸法d(mm)17寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
ステンレス 沈みシャックル 呼び7mm水本機械製作所翌々日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1221材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)37寸法L(mm)28ねじ径W-5/16寸法d(mm)14寸法D(mm)7寸法B(mm)14使用荷重(kN)1.96
ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm水本機械製作所当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm水本機械製作所当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1219材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)13寸法L(mm)20ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.88
ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm水本機械製作所当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1218材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm水本機械製作所当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス 沈みシャックル 呼び2mm水本機械製作所当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1214材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M-2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
ステンレス 沈みシャックル 呼び13mm水本機械製作所4日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)228寸法L(mm)52ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm水本機械製作所4日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1210材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)188寸法L(mm)48ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm水本機械製作所4日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス 角頭シャックル 呼び9mm水本機械製作所翌日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2260材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)78寸法L(mm)36ねじ径W3/8寸法d(mm)18寸法D(mm)9寸法B(mm)18使用荷重(kN)2.94
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
ターンバックル大阪避雷針工業(OHK)税込¥5,938~¥5,398~
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~