5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3208 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)161 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)16 使用荷重(kN)2.45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3203 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)313 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)114 寸法A(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)22 使用荷重(kN)3.43
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です トラスコ品番849-3207 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)68 ねじ径M6 寸法L1(mm)64 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,398 税込1,538
当日出荷