JIS型シャックル(ステンレス製) SB型水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm水本機械製作所当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm水本機械製作所当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm水本機械製作所当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2574材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)380寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び12mm水本機械製作所当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2573材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)250寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm水本機械製作所当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm水本機械製作所翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2497材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)96ねじ径M30寸法d(mm)62寸法t(mm)24寸法D(mm)30寸法B(mm)39使用荷重(kN)35.28
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び22mm水本機械製作所翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2495材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)88ねじ径M24寸法d(mm)55寸法t(mm)22寸法D(mm)26寸法B(mm)34使用荷重(kN)29.40
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び20mm水本機械製作所翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2494材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)80ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)20寸法D(mm)24寸法B(mm)31使用荷重(kN)24.50
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm水本機械製作所4日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2493材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)940寸法L(mm)72ねじ径M20寸法d(mm)45寸法t(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)29使用荷重(kN)19.60
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び16mm水本機械製作所当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2492材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)640寸法L(mm)64ねじ径M18寸法d(mm)40寸法t(mm)16寸法D(mm)19寸法B(mm)26使用荷重(kN)14.70
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び14mm水本機械製作所翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2491材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)440寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm水本機械製作所4日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2490材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
ターンバックル大阪避雷針工業(OHK)税込¥5,938~¥5,398~
マルチチェーンEDELRID税込¥15,378¥13,980