ターンバックル・シャックル :「ワイヤー 端末 加工」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。
トラスコ品番115-8182
材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
寸法L(mm)57.2
寸法A(mm)52.3
寸法D(mm)24.6
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)42.9
寸法C(mm)12.7
寸法W(mm)42.9
適合ワイヤ径(Φmm)8~10
寸法G(mm)20.6
適合ロープ径(Φmm)8~10
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
用途ワイヤロープ端末金具の加工に。
セット内容樹脂1個、粉末化合物1個
材質樹脂、粉末化合物
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ターンバックル・シャックル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。