6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638F-59 材質ステンレス ねじ径M22 使用荷重(t)4.75
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-7 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

エスコ品番EA638FA-59 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)88 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 寸法B(mm)44 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)21.5
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

エスコ品番EA638ND-7 材質スチール 寸法L(mm)71 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

エスコ品番EA638NC-7 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)19
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性) 質量(kg)0.55 ねじ径M16×22 使用荷重(t)2 サイズ(mm)C:36、E:39、F:13.5
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷