ターンバックル・シャックル :「穴用」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
エスコ品番EA638SH-108
ねじ径M8
サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)2380
穴径(Φmm)33
寸法L(mm)104
使用荷重(t)3
寸法d(mm)26
寸法t(mm)26
寸法D(mm)62
寸法B(mm)52
寸法d1(mm)31
1個(1個)
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)420
穴径(Φmm)16
寸法L(mm)48
使用荷重(t)0.6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)12
寸法D(mm)28
寸法B(mm)24
寸法d1(mm)15
1個(1個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)1320
穴径(Φmm)28
寸法L(mm)88
使用荷重(t)2
寸法d(mm)22
寸法t(mm)22
寸法D(mm)50
寸法B(mm)44
寸法d1(mm)27
1個(1個)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)540
穴径(Φmm)21
寸法L(mm)64
使用荷重(t)1
寸法d(mm)16
寸法t(mm)16
寸法D(mm)36
寸法B(mm)32
寸法d1(mm)20
1個(1個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。