13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06
1個
85 税込94
当日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

口幅が広いから用途も広がります。大型土のう(コンテナバッグ)のベルトもらくらく掛かります。
材質スチール 質量(kg)2.2 使用荷重(t)1.2 口幅(mm)100
1個(1個)
8,030 税込8,833
翌日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)100 使用荷重(t)5 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)91
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-21
1個
90 税込99
翌日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2163-68
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様最小値:100mm 材質SUS304 寸法(mm)A:3.4、D:10 使用荷重(kg)120
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

エスコ品番EA638NA-11 材質スチール 寸法L(mm)100 ねじ径M36 使用荷重(t)12 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)52 寸法D1(mm)32
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

エスコ品番EA638FA-60 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)100 ねじ径M24 使用荷重(t)5.75 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)23.6 寸法D2(mm)24.6
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用 材質ABS・ウレタンクッション 質量(g)89(1台) 床面高さ(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm 積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷