ターンバックル・シャックル :「2mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-2 材質SUS304 寸法l(mm)14 適合ワイヤ径(Φmm)2 寸法h(mm)18
1個
450 税込495
翌日出荷

温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性) 質量(kg)0.55 ねじ径M16×22 使用荷重(t)2 サイズ(mm)C:36、E:39、F:13.5
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

エスコ品番EA638FA-56 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)48 ねじ径M12 使用荷重(t)1.5 寸法B(mm)25 寸法D1(mm)11.6 寸法D2(mm)12
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA638FA-55 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)40 ねじ径M10 使用荷重(t)1 寸法B(mm)20 寸法D1(mm)9.6 寸法D2(mm)10
1個
760 税込836
当日出荷

仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.5 アズワン品番65-2164-10
1個
300 税込330
当日出荷

仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.08 アズワン品番65-2164-05
1個
65 税込72
当日出荷

仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.5 アズワン品番65-2164-14
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)2 アズワン品番65-2164-15
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)1.1 アズワン品番65-2164-13
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)3 アズワン品番65-2164-16
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

エスコ品番EA638FA-57 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)64 ねじ径M16 使用荷重(t)2.75 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)16
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

エスコ品番EA638FA-54 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)32 ねじ径M8 使用荷重(t)0.625 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)7.6 寸法D2(mm)7.8
1個
390 税込429
当日出荷

仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.1 アズワン品番65-2164-06
1個
85 税込94
当日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):127.5 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2 アズワン品番64-2254-07
1本
810 税込891
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法L(mm)48 使用荷重(t)2 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)16
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)83 使用荷重(t)3 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638FA-51 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)16 ねじ径M4 使用荷重(t)0.16 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)3.7 寸法D2(mm)4
1個
195 税込215
当日出荷

仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.8 アズワン品番65-2164-12
1個
615 税込677
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)100 使用荷重(t)5 寸法B(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)91
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA638F-8A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)28.2 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)17 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)7.9
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA638F-5A 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)19.3 使用荷重(kg)225 寸法B(mm)11.4 寸法D1(mm)4.8 寸法D2(mm)4.8
1個
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA638FA-60 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)100 ねじ径M24 使用荷重(t)5.75 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)23.6 寸法D2(mm)24.6
1個
9,340 税込10,274
欠品中

エスコ品番EA638FA-52 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)20 ねじ径M5 使用荷重(t)0.25 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)4.6 寸法D2(mm)5
1個
240 税込264
翌日出荷

エスコ品番EA638FA-59 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)88 ねじ径M22 使用荷重(t)4.75 寸法B(mm)44 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)21.5
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

エスコ品番EA638FA-58 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)80 ねじ径M20 使用荷重(t)3.75 寸法B(mm)38 寸法D1(mm)19.7 寸法D2(mm)19.7
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

エスコ品番EA638FA-53 材質ステンレス(SUS316) 寸法L(mm)24 ねじ径M6 使用荷重(t)0.375 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)5.6 寸法D2(mm)5.6
1個
290 税込319
翌日出荷

仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)5 アズワン品番65-2164-19
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

エスコ品番EA638KJ-12 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)48 使用荷重(kg)420 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):126.4 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:6.3、D:13.2 アズワン品番64-2254-03
1本
535 税込589
翌日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):186 材質本体:アルミ、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:9.5、D:15.2 アズワン品番64-2254-13
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):157 材質本体:アルミ、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:7.9、D:12.2 アズワン品番64-2254-12
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

1本
475 税込523
翌日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):153.6 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5 アズワン品番64-2254-08
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):187.1 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16 アズワン品番64-2254-09
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)152 使用荷重(t)9 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)46
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

材質スチール(S25C) 寸法L(mm)104 使用荷重(t)4.2 寸法B(mm)41 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)32
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法L(mm)146 使用荷重(t)17 寸法B(mm)61 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)42
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷