ターンバックル・シャックル :「4mm」の検索結果
関連キーワード
エスコ品番EA638FB-4
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)32
使用荷重(kg)50
寸法D(mm)4
寸法B(mm)8
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-4
材質SUS304
寸法l(mm)19
適合ワイヤ径(Φmm)4
寸法h(mm)24
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-4
全長(mm)64
ねじ径(mm)M4×8
最小全長(mm)64
先端形状ネジ付
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA638FM-1
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)450
寸法A(mm)69.9
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)14.5
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
エスコ品番EA638FA-51
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)16
ねじ径M4
使用荷重(t)0.16
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)3.7
寸法D2(mm)4
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
エスコ品番EA638F-6
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)21.6
使用荷重(kg)338
寸法B(mm)12.2
寸法D1(mm)6.4
寸法D2(mm)5.8
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA638F-4A
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)14
使用荷重(kg)90
寸法B(mm)7.9
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)3.8
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)4
アズワン品番65-2164-28
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)4
アズワン品番65-2164-18
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ターンバックル・シャックル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。