ターンバックル・シャックル :「4mm径」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA948EC-4
全長(mm)64
ねじ径(mm)M4×8
最小全長(mm)64
先端形状ネジ付
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-4
材質SUS304
寸法l(mm)19
適合ワイヤ径(Φmm)4
寸法h(mm)24
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。