ターンバックル・シャックル :「枠」の検索結果
関連キーワード
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
トラスコ品番387-2222
材質スチール、表面処理:生地
寸法L(mm)max:650、min:440
ねじ径W3/4
ねじ長さS(mm)142
枠長l(mm)300
口開きW(mm)21
使用荷重(kN)5.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
質量(kg)0.07
寸法L(mm)70
寸法H(mm)40
ねじ径M5
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)10
寸法S(mm)9.5
寸法L2(mm)66
寸法W(mm)14
使用荷重(tf)0.1
使用荷重(kN)0.98
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
表面処理溶融亜鉛めっき
ねじ山種類ウィットねじ
ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。
RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。
使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。
質量(kg)0.57
呼び径12
口幅(mm)14
枠長(mm)200
使用荷重(kN[tf])2.4[0.24]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ターンバックル・シャックル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。