ターンバックル・シャックル :「探傷検査」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番819-5616
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)1.07
寸法L(mm)178
寸法H(mm)18
基本使用荷重(t)3
寸法A(mm)34
寸法F(mm)92
寸法D(mm)48
寸法E(mm)22
寸法B(mm)16
寸法C(mm)5
寸法T(mm)67
寸法P(mm)12
寸法M(mm)16
寸法N(mm)71
寸法O(mm)17
寸法J(mm)30
寸法G(mm)6
寸法K(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3
トラスコ品番819-5563
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
質量(kg)0.53
寸法H(mm)91
基本使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)38
寸法F(mm)14
寸法D(mm)28
寸法E(mm)47
寸法B(mm)77
寸法C(mm)45
寸法l(mm)16
寸法G(mm)40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。