ターンバックル・シャックル :「穴用」の検索結果
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番216-9792
材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)43
長さ(m)吊り手:1.5
定格荷重(t)3
寸法(m)2.0角
色(シート)青
網目(mm)120
1枚
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。