9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして 材質スチール
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印チェンブロックホイストリング・0.45t
トラスコ品番433-8081 質量(kg)0.5 寸法L(mm)102 寸法H(mm)11 基本使用荷重(t)0.45 寸法D(mm)9 寸法E(mm)41 ボルトM10×1.50×45 寸法K(mm)65 ボルト(mm)M10×1.50×45 破断荷重(kN)22.5
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・1.9t
トラスコ品番433-8103 質量(kg)1.8 寸法L(mm)158 寸法H(mm)20 基本使用荷重(t)1.9 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM16×2.00×65 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M16×2.00×65 破断荷重(kN)95
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・0.4t
トラスコ品番433-8073 質量(kg)0.4 寸法L(mm)102 寸法H(mm)17 基本使用荷重(t)0.4 寸法D(mm)9 寸法E(mm)41 ボルトM8×1.25×50 寸法K(mm)65 ボルト(mm)M8×1.25×50 破断荷重(kN)20
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・3.0t
トラスコ品番433-8120 質量(kg)4.2 寸法L(mm)204 寸法H(mm)25 基本使用荷重(t)3 寸法D(mm)19 寸法E(mm)79 ボルトM20×2.50×80 寸法K(mm)134 ボルト(mm)M20×2.50×80 破断荷重(kN)150
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・2.15t
トラスコ品番433-8111 質量(kg)1.9 寸法L(mm)158 寸法H(mm)25 基本使用荷重(t)2.15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM20×2.50×70 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M20×2.50×70 破断荷重(kN)107.5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・4.2t
トラスコ品番433-8138 質量(kg)4.2 寸法L(mm)204 寸法H(mm)26 基本使用荷重(t)4.2 寸法D(mm)19 寸法E(mm)79 ボルトM24×3.00×80 寸法K(mm)134 ボルト(mm)M24×3.00×80 破断荷重(kN)210
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・1.05t
トラスコ品番433-8090 質量(kg)1.7 寸法L(mm)158 寸法H(mm)15 基本使用荷重(t)1.05 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM12×1.75×60 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M12×1.75×60 破断荷重(kN)52.5
1個
13,880 税込15,268
翌々日出荷

用途クランプ等を結合して使用する際に。 材質スチール
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング