ターンバックル・シャックル :「15mm」の検索結果

ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロックホイストリング・1.05t
トラスコ品番433-8090 質量(kg)1.7 寸法L(mm)158 寸法H(mm)15 基本使用荷重(t)1.05 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM12×1.75×60 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M12×1.75×60 破断荷重(kN)52.5
1個
13,880 税込15,268
翌々日出荷

象印チェンブロックホイストリング・1.9t
トラスコ品番433-8103 質量(kg)1.8 寸法L(mm)158 寸法H(mm)20 基本使用荷重(t)1.9 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM16×2.00×65 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M16×2.00×65 破断荷重(kN)95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

象印チェンブロックホイストリング・2.15t
トラスコ品番433-8111 質量(kg)1.9 寸法L(mm)158 寸法H(mm)25 基本使用荷重(t)2.15 寸法D(mm)15 寸法E(mm)64 ボルトM20×2.50×70 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M20×2.50×70 破断荷重(kN)107.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷