ホイストリング・0.4t象印チェンブロック翌々日出荷
トラスコ品番433-8073質量(kg)0.4寸法L(mm)102寸法H(mm)17基本使用荷重(t)0.4寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM8×1.25×50寸法K(mm)65ボルト(mm)M8×1.25×50破断荷重(kN)20
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
ターンバックル大阪避雷針工業(OHK)税込¥5,938~¥5,398~
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~