ターンバックル・シャックル :「ステンレス 研磨」の検索結果

ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します トラスコ品番768-2590 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)260 寸法L(mm)72 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)4.12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番768-2581 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)275 寸法L(mm)96 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)4.12
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)