「太さ(Φmm)」から絞り込む
ステンレス ワイヤーキャッチ(JANコード袋入り)水本機械製作所4日以内出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-0987材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ長さ(m)0.32寸法L(mm)100使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7ロープ径(Φmm)2
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800