絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ひめじや(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(3)
  • 1/2(2)
  • M3(4)
  • M5(11)
  • M6(37)
  • M8(45)
  • M10(46)
  • M12(36)
  • M16(29)
  • M20(18)
  • M22(4)
  • M24(13)
  • M30(7)
  • W1/4(6)
  • W5/16(7)
  • W3/8(10)
  • W1/2(11)
  • W5/8(5)
  • その他(6)
材質
  • ステンレス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(11)
M6(37)
M8(45)
M10(46)
M12(36)
M16(29)
M20(18)
M24(13)
W3/8(10)
W1/2(11)
ねじの呼びをもっと見る
ステンレス小型アイナット ジョー・プリンス竹下ステンレス小型アイナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ひめじやステンレス アイナットひめじや(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス製 TRUSCOアイナット ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
M4 ステンレス製 アイナット エスコM4 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10ねじ径M4使用荷重(kg)20寸法D(mm)4

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイナット