吊具用アイナット :「吊り上げ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
W1/4(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)
W5/8(1)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番318-2382
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
ねじ径M-8
寸法A(mm)20
寸法D(mm)8
寸法B(mm)18
H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。