絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
  • エスコ(3)
  • コンドーテック(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • アイアイ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ホシモト(1)
  • CODIPRO(1)
ねじの呼び
  • M22
  • 3/8(21)
  • 1/2(20)
  • M4(22)
  • M5(35)
  • M6(112)
  • M8(152)
  • M10(162)
  • M12(176)
  • M14(19)
  • M16(137)
  • M20(91)
  • M24(81)
  • M30(43)
  • M36(31)
  • M48(18)
  • W1/4(23)
  • W5/16(24)
  • W3/8(28)
  • W1/2(24)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(35)
M6(112)
M8(152)
M10(162)
M12(176)
M16(137)
M20(91)
M24(81)
M30(43)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る
鉄製アイボルト ホシモト鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アイボルト TAKIGEN(タキゲン)アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 首長アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルトTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)ユニクロコンドーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)生地コンドーテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/クロメート)大阪魂
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
ステンレスアイボルト Mねじ コンドーテックステンレスアイボルト Mねじコンドーテック
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト アイアイアイボルトアイアイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(2個)
翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
アイボルト 足長(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(ステンレス)(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(4個)
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルト
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
18,947税込20,842
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
バリオリングロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)バリオリングロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(5個)
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルト
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
大型機械の吊り下げ用に。
材質スチール(SS400)質量(g)560ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト