絞り込み
ブランド
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
  • エスコ(4)
  • YOKE(4)
  • 大阪魂(3)
  • マーテック(1)
ねじの呼び
  • M48
  • 3/8(21)
  • 1/2(20)
  • M4(22)
  • M5(35)
  • M6(112)
  • M8(152)
  • M10(162)
  • M12(176)
  • M14(19)
  • M16(137)
  • M20(91)
  • M22(24)
  • M24(81)
  • M30(43)
  • M36(31)
  • W1/4(23)
  • W5/16(24)
  • W3/8(28)
  • W1/2(24)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(35)
M6(112)
M8(152)
M10(162)
M12(176)
M16(137)
M20(91)
M24(81)
M30(43)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る
キー付きアイポイント YOKEキー付きアイポイントYOKE(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
89,980税込98,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂アイボルト(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
アイボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 細目(鉄/生地)大阪魂
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類メートル細目
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から51日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
M48x68mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM48x68mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
11,800税込12,980
1個
予約販売
エスコ品番EA638SR-11ねじ径M48ねじ径(mm)M48表面処理亜鉛メッキ
全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト バリオリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードリングプラスロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコM48x70mm アイボルト(鍛造)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
スーパーポイント YOKEスーパーポイントYOKE
139,800税込153,780
1個
当日出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
M48x70mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM48x70mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
22,500税込24,750
1個
8日以内出荷
材質内径(Φmm)90使用荷重(t)4.5線径(Φmm)40ねじ径(mm)M48×70表面処理ユニクロメッキ
フレノリンクボルトA型ベアリング入り マーテックフレノリンクボルトA型ベアリング入りマーテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊合金鋼
変換アダプター AP RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)変換アダプター APRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)-寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト エスコ12.0ton/M48x38mm 回転アイボルトエスコ
100,900税込110,990
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-9ねじ径M48ねじ径(mm)M48

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト