吊具用アイボルト :「回転アイボルト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(4)
M8(4)
M10(4)
M12(4)
M16(2)
W1/4(2)
W5/16(2)
W3/8(2)
W1/2(2)
ねじの呼びをもっと見る
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付
材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質ステンレス(SUS304)
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-2000
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
寸法L(mm)30
寸法H(mm)13.5
ねじ径M-5
ねじ径(mm)M-5
寸法D(mm)5
表面処理電解研磨
寸法B(mm)13
寸法W(mm)13
使用荷重(kN)0.29
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-1998
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)134
寸法L(mm)57
寸法H(mm)26.5
ねじ径(mm)M-10
寸法D(mm)10
表面処理電解研磨
寸法B(mm)24
寸法W(mm)24
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-2001
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)29
寸法L(mm)33
寸法H(mm)14.5
ねじ径M-6
ねじ径(mm)M-6
寸法D(mm)6
表面処理電解研磨
寸法B(mm)14
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-2002
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)67
寸法L(mm)45
寸法H(mm)22
ねじ径M-8
ねじ径(mm)M-8
寸法D(mm)7
表面処理電解研磨
寸法B(mm)19
寸法W(mm)20
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番849-1999
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)206
寸法L(mm)65
寸法H(mm)26
ねじ径M-12
ねじ径(mm)M-12
寸法D(mm)11.5
表面処理電解研磨
寸法B(mm)24
寸法W(mm)25
使用荷重(kN)2.16
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吊具用アイボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。