吊具用アイボルト :「回転アイボルト」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(2)
M12(1)
M16(1)
M20(2)
M24(1)
M30(1)
M36(1)
M42(1)
M48(1)
材質合金鋼 質量(kg)0.3 内径(Φmm)35 使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)13 寸法A(mm)51 寸法F(mm)35 寸法S(mm)10 寸法D(mm)13 寸法E(mm)24 寸法B(mm)35 寸法C(mm)14 寸法W(mm)61 アイ部内径(Φmm)35 アズワン品番64-7988-23
1個
7,810 税込8,591
3日以内出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 質量(kg)0.6 内径(Φmm)40 ねじ径M20×30 使用荷重(t)2.3 線径(Φmm)17 サイズ(mm)A:57、B:40、C:16、D:17、 E:30、F:44、S:12、W:70
1個
11,500 税込12,650
3日以内出荷

基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質合金鋼 内径(Φmm)25 ねじ径M10×15 使用荷重(t)0.4 線径(Φmm)11
1個
6,140 税込6,754
3日以内出荷

エスコ品番EA987GL-6 ねじ径(mm)M30
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

仕様専用キー付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10 質量(kg)0.2 ねじ径M12 使用荷重(t)0.75 ねじ径(mm)M12×18 塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

エスコ品番EA987GL-3 ねじ径(mm)M16
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ品番EA987GL-4 ねじ径(mm)M20
1個
21,600 税込23,760
8日以内出荷

エスコ品番EA987GL-9 ねじ径M48 ねじ径(mm)M48
1個
100,900 税込110,990
翌日出荷

エスコ品番EA987GL-5 ねじ径M24 ねじ径(mm)M24
1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

エスコ品番EA987GL-8 ねじ径M42 ねじ径(mm)M42
1個
84,700 税込93,170
翌日出荷

エスコ品番EA987GL-7 ねじ径(mm)M36
1個
60,300 税込66,330
8日以内出荷

エスコ品番EA987GL-1 ねじ径M10 ねじ径(mm)M10
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

『ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります