吊具用アイボルト :「10mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M10(16)
M12(4)
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)
寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40
質量(kg)約2
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)2230
耐荷重(kg)約70
アズワン品番64-7862-94
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
エスコ品番EA638SD-33
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25
ねじ径M10
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
ねじ径(mm)M10
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1本
¥1,170
税込¥1,287
8日以内出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-10
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)24
使用荷重(kg)150
寸法D(mm)8
寸法B(mm)160
ねじの呼びM10
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:25、C:38、D:19
アズワン品番64-2254-43
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)25
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:19、C:19、D:19
アズワン品番64-2254-42
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:114、D:19
アズワン品番64-2254-45
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-10
材質ステンレス
質量(g)38
穴径(Φmm)10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA638C-4
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)26.5
使用荷重(kg)150
ねじ径(mm)M10
寸法D(mm)10
寸法W(mm)24
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
仕様専用キー付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10
質量(kg)0.2
ねじ径M12
使用荷重(t)0.75
ねじ径(mm)M12×18
塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質SUS304
厚さ(mm)0.7
ハンドル径(Φmm)26
深さ(mm)10
プレート寸法(mm)65×55
取付穴径(Φmm)3.8
アズワン品番65-2160-22
1個
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
材質合金鋼
質量(kg)0.3
内径(Φmm)35
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)13
寸法A(mm)51
寸法F(mm)35
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
寸法E(mm)24
寸法B(mm)35
寸法C(mm)14
寸法W(mm)61
アイ部内径(Φmm)35
アズワン品番64-7988-23
1個
¥7,810
税込¥8,591
3日以内出荷
材質鉄
内径(Φmm)30
ねじ径M12
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)220
ねじ径(mm)M12×22
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
吊具用アイボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。