吊具用アイボルト :「cod」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(3)
M10(2)
M12(3)
M14(2)
M16(3)
M18(1)
M20(3)
M22(1)
M24(3)
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
トラスコ品番427-3461
寸法L(mm)19.5
寸法H(mm)9.5
基本使用荷重(t)0.4
寸法A(mm)31
寸法F(mm)14
寸法D(mm)38
寸法E(mm)27
ボルトM10
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法G(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
吊具用アイボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。