12ページ目: 吊具用アイボルト

540件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイント細目ボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
変換アダプター AP RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)変換アダプター APRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。 使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。 ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)-寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
パワーポイントスター ロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスター ロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
パワーポイントスイベル RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。 ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。 フックに開き限界値を表記しています。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 吊り上げながらの反転作業がスムーズです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。 精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
バリオリングロングボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)バリオリングロングボルトタイプRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ステンレス アイボルト アイアイステンレス アイボルトアイアイ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)16
8.0ton/M36x57mm マルチアイボルト エスコ8.0ton/M36x57mm マルチアイボルトエスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-36ねじ径M36ねじ径(mm)M36
5.8ton/M30x50mm マルチアイボルト エスコ5.8ton/M30x50mm マルチアイボルトエスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-30ねじ径(mm)M30
3.6ton/M24x37mm マルチアイボルト エスコ3.6ton/M24x37mm マルチアイボルトエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-24ねじ径(mm)M24
2.5ton/M20x31mm マルチアイボルト エスコ2.5ton/M20x31mm マルチアイボルトエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GY-20ねじ径(mm)M20
12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト エスコ12.0ton/M48x38mm 回転アイボルトエスコ
100,900税込110,990
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-9ねじ径M48ねじ径(mm)M48
9.0ton/M42x63mm 回転アイボルト エスコ9.0ton/M42x63mm 回転アイボルトエスコ
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-8ねじ径M42ねじ径(mm)M42
7.0ton/M36x54mm 回転アイボルト エスコ7.0ton/M36x54mm 回転アイボルトエスコ
60,300税込66,330
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-7ねじ径(mm)M36
4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト エスコ4.5ton/M30x45mm 回転アイボルトエスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-6ねじ径(mm)M30
3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト エスコ3.2ton/M24x36mm 回転アイボルトエスコ
28,100税込30,910
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987GL-5ねじ径M24ねじ径(mm)M24
2.3ton/M20x30mm 回転アイボルト エスコ2.3ton/M20x30mm 回転アイボルトエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-4ねじ径(mm)M20
1.5ton/M16x24mm 回転アイボルト エスコ1.5ton/M16x24mm 回転アイボルトエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-3ねじ径(mm)M16
0.4ton/M10x15mm 回転アイボルト エスコ0.4ton/M10x15mm 回転アイボルトエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-1ねじ径M10ねじ径(mm)M10
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製) エスコM6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DN-21材質ステンレスねじ径M6ねじ径(mm)M6
M16 x 27mm アイボルト(ステンレス製) エスコM16 x 27mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-64材質ステンレスねじ径(mm)M16
M12 x 22mm アイボルト(ステンレス製) エスコM12 x 22mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-63材質ステンレスねじ径(mm)M12
M10 x 18mm アイボルト(ステンレス製) エスコM10 x 18mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-62材質ステンレスねじ径M10ねじ径(mm)M10
M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-53材質スチールねじ径(mm)M12表面処理三価クロムメッキ
M10 x 18mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM10 x 18mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-52材質スチールねじ径M10ねじ径(mm)M10表面処理三価クロムメッキ
M 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコM 8 x 15mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-51材質スチールねじ径M8ねじ径(mm)M8表面処理三価クロムメッキ
M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコM48x70mm アイボルト(鍛造)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-36材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1.2ねじ径(mm)M20
M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
M12x20.5mm アイボルト(ステンレス製) エスコM12x20.5mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,460税込1,606
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA638SD-34材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340ねじ径(mm)M12
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
835税込919
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM12x24/89mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-5材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12寸法D(mm)11.5寸法W(mm)25
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-4材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26.5使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)10寸法W(mm)24
M8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM8x19/64mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-3材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)22ねじ径M8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法W(mm)20
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコM5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-12A材質ステンレスねじ径M12ねじ径(mm)M12
M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BR-10A材質ステンレスねじ径M10ねじ径(mm)M10
ステンレス ロングアイボルトB型 ひめじやステンレス ロングアイボルトB型ひめじや
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト