14ページ目: 吊具用アイボルト

549件中 521549
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
アイボルト 足長(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(4個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状アイボルト
アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
材質頭部形状アイボルト
アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状アイボルト
アイボルト ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂アイボルト ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂アイボルト ウィット(ステンレス)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
40kg用 フックアイボルト エスコ40kg用 フックアイボルトエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BU-10
30kg用 フックアイボルト エスコ30kg用 フックアイボルトエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BU-8材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M8寸法S(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)20
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコM8x15 ステンレス製 スイベルアイボールトエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
付属品専用スパナエスコ品番EA638B-8材質ステンレス(SUS304)ねじ径M8線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)M8リング内径(Φmm)25アイ部内径(Φmm)25関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
ステンレスダブルスイベルリング SS DSR CODIPROステンレスダブルスイベルリング SS DSRCODIPRO
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型 CODIPRO雌ネジダブルスイベルリングFE.DSR型CODIPRO
23,980税込26,378
1個
22日以内出荷
DSRの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型 CODIPRO雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型CODIPRO
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
アイボルト 三価クロメート ナニワ(NANIWA)アイボルト 三価クロメートナニワ(NANIWA)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト S45C(H) ナニワ(NANIWA)アイボルト S45C(H)ナニワ(NANIWA)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物を吊るのに使用。材質S45C(H)
アイボルト SUS304 ナニワ(NANIWA)アイボルト SUS304ナニワ(NANIWA)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルトSEB型 CODIPROスイベルアイボルトSEB型CODIPRO
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
ロットボルト SUS304 ナニワ(NANIWA)ロットボルト SUS304ナニワ(NANIWA)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
別呼称として蝶番ボルト、デンデンボルトとも呼ばれボルトの頭部がリングの形状をしているボルトです。
用途造船、機械設備等。材質SUS304、電解研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
フック取付ネジ 富士商フック取付ネジ富士商
219税込241
1個
6日以内出荷
低圧碍子
アイボルト 4分 富士商アイボルト 4分富士商
659税込725
1個
6日以内出荷
使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
材質ドブメッキ
ベークプロ線付ソケット 富士商ベークプロ線付ソケット富士商
789税込868
1個
6日以内出荷
66コネクター(ジョイントボックス)及びソケットは〈PS〉E適合性同等試験合格品です。
定格電圧(V)600定格電流(A)6
ドブ アイボルト 盤用 3分 富士商ドブ アイボルト 盤用 3分富士商
389税込428
1個
6日以内出荷
使用荷重(t)0.15ねじサイズ3分
アイボルト 3分 富士商アイボルト 3分富士商
399税込439
1個
6日以内出荷
使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、 垂直使用荷重と同じです
材質ドブメッキ
SUS 盤用アイボルト 3分 富士商SUS 盤用アイボルト 3分富士商
699税込769
1個
6日以内出荷
材質SUS430
スイングボルト用オプション品 ADVANTECスイングボルト用オプション品ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(1個)
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレスアイポイント 8-S291シリーズ YOKEステンレスアイポイント 8-S291シリーズYOKE
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に適しています。軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質ステンレス鋼
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズYOKE
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ YOKE落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズYOKE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト