549件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ユニクロ アイBT 大阪魂ユニクロ アイBT大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ステンアイBT(UNC 大阪魂ステンアイBT(UNC大阪魂
1,334税込1,467
1個
翌々日出荷
ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂ステンアイBT(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
アイボルト 電気 M 大洋製器工業アイボルト 電気 M大洋製器工業
3,698税込4,068
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
アイボルト (ステンレス) SUGICO(スギコ)アイボルト (ステンレス)SUGICO(スギコ)
699税込769
1個
8日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ユニクロ 浪速鉄工アイボルト ユニクロ浪速鉄工
909税込1,000
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
230税込253
1個(1個)
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5使用荷重(kg)113サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9リング径(Φmm)9.6
ステンレス アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所ステンレス オープンアイナット水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)YOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
丸カンボルトS型 水本機械製作所丸カンボルトS型水本機械製作所
1,898税込2,088
1袋
当日出荷から4日以内出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質ステンレス
M20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:63、C:127、D:44アズワン品番64-2254-57
M 8x38mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM 8x38mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質ステンレスアズワン品番64-2254-40
M 6x63mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM 6x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
715税込787
1本
8日以内出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:63、C:101、D:12.7アズワン品番64-2254-38
M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M24x36mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM24x36mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)50使用荷重(t)8線径(Φmm)20アイ部内径(Φmm)50
M8x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM8x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20ねじ径M8使用荷重(t)0.8線径(Φmm)8
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
M64x90mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM64x90mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)110使用荷重(t)16線径(Φmm)48使用荷重(kg)16000アイ部内径(Φmm)110
M56x78mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM56x78mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)100使用荷重(t)11.5線径(Φmm)42使用荷重(kg)11500アイ部内径(Φmm)100
M48x68mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM48x68mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)90使用荷重(t)8.6線径(Φmm)38
M42x63mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM42x63mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ(1件のレビュー)
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
M8x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM8x13mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140
つば付きステンレスロングアイボルト TRUSCOつば付きステンレスロングアイボルトTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鋳造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスつばなしロングアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスつばなしロングアイボルトジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フックアイボルト(ミリネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)フックアイボルト(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ウルトラロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)ウルトラロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)
699税込769
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)
419税込461
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
アイボルト 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)アイボルト 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)
379税込417
1個
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質表面処理ユニクロメッキ
足長アイボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)足長アイボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
939税込1,033
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所ステンレス フックアイボルト水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
M12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM12x22mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)10使用荷重(kg)220ねじ径(mm)M12×22表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)30
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト