絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • アイアイ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • ハイロジック(1)
  • 下谷金属(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • Wichard(1)
適合ワイヤ径(Φmm)
  • 12
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(22)
  • 4(12)
  • 5(19)
  • 6(28)
  • 8(24)
  • 9(15)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 16(15)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 22(6)
  • 22.4(2)
  • 24~25(2)
ねじの呼び
  • 3/8(2)
  • M8(1)
  • M12(6)
  • W3/8(3)
  • W7/16(1)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
2(11)
3(22)
4(12)
5(19)
6(28)
8(24)
9(15)
10(13)
12
16(15)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ワイヤークリップ 電気メッキ 下谷金属ワイヤークリップ 電気メッキ下谷金属(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から18日以内出荷
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル表面処理電気メッキ
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ M型大洋製器工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ K型大洋製器工業
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ユニクロワイヤークリップ ハイロジックユニクロワイヤークリップハイロジック
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
補強金具シリーズ
12mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ12mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)44全長(mm)56適合ワイヤ径(Φmm)12
12mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ12mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)51全長(mm)60適合ワイヤ径(Φmm)12
12mm ワイヤー十字クリップ エスコ12mm ワイヤー十字クリップエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CM-212材質鍛造鋼全長(mm)60質量(g)200ねじ径【Uボルト】3/8”適合ワイヤ径(Φmm)12内幅(mm)【Uボルト】14板幅(mm)43板長さ(mm)60
TMワイヤクリップ 電気 大洋製器工業TMワイヤクリップ 電気大洋製器工業
269税込296
1個
当日出荷
マリアーブル製の安価なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-3018材質マリアブル適合ワイヤ径(Φmm)12
ワイヤクリップ(SUS316L) Wichardワイヤクリップ(SUS316L)Wichard
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS316L)

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤークリップ