絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大洋製器工業(4)
  • TRUSCO(2)
  • アイアイ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • ハイロジック(1)
  • 下谷金属(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
適合ワイヤ径(Φmm)
  • 16
  • 1.5(2)
  • 2(11)
  • 3(22)
  • 4(12)
  • 5(19)
  • 6(28)
  • 8(24)
  • 9(15)
  • 10(13)
  • 11(2)
  • 12(16)
  • 12.5(2)
  • 13(3)
  • 14(10)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 22(6)
  • 22.4(2)
  • 24~25(2)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • M12(2)
  • M14(4)
  • M16(1)
  • W1/2(4)
  • その他(2)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
2(11)
3(22)
4(12)
5(19)
6(28)
8(24)
9(15)
10(13)
12(16)
16
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ワイヤークリップ 電気メッキ 下谷金属ワイヤークリップ 電気メッキ下谷金属(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から18日以内出荷
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質マリアブル表面処理電気メッキ
ワイヤクリップ アイアイワイヤクリップアイアイ(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ M型大洋製器工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ16mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
欠品中
エスコ品番EA638RZ-16材質ステンレス(SUS316)幅(mm)41全長(mm)63適合ワイヤ径(Φmm)16
ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ K型大洋製器工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
16.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ16.0mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CL-59材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)29適合ワイヤ径(Φmm)16寸法h(mm)63
ユニクロワイヤークリップ ハイロジックユニクロワイヤークリップハイロジック
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
補強金具シリーズ
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
839税込923
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
16mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ16mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)56全長(mm)77適合ワイヤ径(Φmm)16
16mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ16mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)60全長(mm)75適合ワイヤ径(Φmm)16

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤークリップ