絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業(5)
  • コンドーテック(4)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 下谷金属(1)
適合ワイヤ径(Φmm)
  • 9(7)
  • 9~10(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • M3(10)
  • M4(10)
  • M5(9)
  • M6(17)
  • M8(20)
  • M9(6)
  • M12(16)
  • M14(10)
  • M16(6)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
  • W3/16(9)
  • W1/4(9)
  • W5/16(8)
  • W3/8(9)
  • W1/2(8)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
9(7)
9~10(2)
10(5)
11(1)
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテックJIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)コンドーテック(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
JIS鍛造KTグリップ(生地) コンドーテックJIS鍛造KTグリップ(生地)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS B 2809-2009
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック鍛造KTワイヤークリップコンドーテック(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質鍛造表面処理ドブメッキ
ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ M型大洋製器工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ K型大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤークリップ ステンレス 下谷金属ワイヤークリップ ステンレス下谷金属
599税込659
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ大洋製器工業
549税込604
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
十字クリップ コンドーテック十字クリップコンドーテック
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理ドブメッキ
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
399税込439
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4
鍛造KTクリップ 生地 AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ 生地AIOULE(ふじわら)
719税込791
1個
4日以内出荷
生地仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 生地
鍛造KTクリップ ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ ドブメッキAIOULE(ふじわら)
899税込989
1個
4日以内出荷
ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 ドブメッキ

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤークリップ