絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.9
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.25(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.5(28)
  • 0.6(29)
  • 0.8(24)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(53)
  • 2(60)
  • 2.5(39)
  • 3(22)
  • 3.6(23)
  • 5(22)
  • 8(18)
ねじの呼び
  • M14(9)
  • M16(3)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(15)
種類
  • 種類BB(3)
  • 種類BC(1)
  • 種類BD(2)
  • 種類SB(1)
  • 種類SC(1)
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)(10)
  • 大洋製器工業(8)
  • エスコ(3)
  • スリーエッチ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ひめじや(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(39)
0.25(24)
0.5(28)
0.6(29)
0.8(24)
0.9
1(42)
1.5(53)
2(60)
2.5(39)
使用荷重(t)をもっと見る
TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BD大洋製器工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
TAIYOシャックル 黒 BD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BD大洋製器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSC型シャックル スリーエッチステンレスSC型シャックルスリーエッチ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ステンレス製SC型シャックルです。
材質ステンレス
900kg ボウシャックル(ステンレス製) エスコ900kg ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:18.3、L:45.0質量(g)216使用荷重(kg)900
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BC型)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC大洋製器工業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
900kg シャックル(ステンレス製) エスコ900kg シャックル(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)D1:11.1、B:19.1、L:36.3質量(g)200使用荷重(kg)900
鉄 JIS規格シャックル(BD型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BD型)AIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BD型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BB型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BB型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(BC型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
900kg 強力型シャックル(ステンレス製) エスコ900kg 強力型シャックル(ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638F-111A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)36.3使用荷重(kg)900寸法B(mm)19.1寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)12.7

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル