絞り込み
ブランド
  • 大洋製器工業(14)
  • エスコ(11)
  • AIOULE(ふじわら)(10)
  • クロスビー(5)
  • アイアイ(1)
  • スリーエッチ(1)
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.25(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.5(28)
  • 0.6(29)
  • 0.8(24)
  • 0.9(24)
  • 1.2(20)
  • 1.5(53)
  • 2(60)
  • 2.5(39)
  • 3(22)
  • 3.6(23)
  • 5(22)
  • 8(18)
ねじの呼び
  • M10(3)
  • M12(5)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M19(1)
  • W3/4(5)
材質
  • スチール(21)
  • ステンレス(13)
種類
  • 種類SB(2)
  • 種類SC(2)
  • 種類SD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.2(39)
0.25(24)
0.5(28)
0.6(29)
0.8(24)
0.9(24)
1
1.5(53)
2(60)
2.5(39)
使用荷重(t)をもっと見る
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-55材質ステンレスねじ径M10使用荷重(t)1
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル アイアイネジシャックルアイアイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
メガマウスシャックル電気 大洋製器工業メガマウスシャックル電気大洋製器工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
545税込600
1個
当日出荷
エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)AIOULE(ふじわら)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質表面処理ユニクロメッキ
鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロメッキ 捻込シャックルAIOULE(ふじわら)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
1.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ1.0 ton 強力型ボウシャックルエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら)鉄 ボルトナット止シャックルAIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SD型)AIOULE(ふじわら)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ クロスビークロスビーシャックルボルトナット バウタイプクロスビー
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
3,520税込3,872
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ダブルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SD型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
クロスビーステージ用シャックル クロスビークロスビーステージ用シャックルクロスビー
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ クロスビークロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプクロスビー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビークロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプクロスビー
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ クロスビークロスビーシャックルねじ込み バウタイプクロスビー
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無大洋製器工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル