シャックル :「枠止め金物」の検索結果
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2494
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)1
寸法L(mm)80
ねじ径M24
寸法d(mm)50
寸法t(mm)20
寸法D(mm)24
寸法B(mm)31
使用荷重(kN)24.50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2490
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)48
ねじ径M14
寸法d(mm)32
寸法t(mm)12
寸法D(mm)15
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)8.82
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2497
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)96
ねじ径M30
寸法d(mm)62
寸法t(mm)24
寸法D(mm)30
寸法B(mm)39
使用荷重(kN)35.28
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2495
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(kg)2
寸法L(mm)88
ねじ径M24
寸法d(mm)55
寸法t(mm)22
寸法D(mm)26
寸法B(mm)34
使用荷重(kN)29.40
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2493
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)940
寸法L(mm)72
ねじ径M20
寸法d(mm)45
寸法t(mm)18
寸法D(mm)21
寸法B(mm)29
使用荷重(kN)19.60
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2492
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)640
寸法L(mm)64
ねじ径M18
寸法d(mm)40
寸法t(mm)16
寸法D(mm)19
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)14.70
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2491
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)440
寸法L(mm)56
ねじ径M16
寸法d(mm)36
寸法t(mm)14
寸法D(mm)17
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)11.76
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ターンバックル・シャックル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。