シャックル :「自在金具」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3208
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)161
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)88
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3203
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)313
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)114
寸法A(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)22
使用荷重(kN)3.43
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3207
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)68
ねじ径M6
寸法L1(mm)64
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。