シャックル :「ネジM22」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重(t)」から絞り込む
2(1)
4.75(5)
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
エスコ品番EA638FA-59
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)88
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
寸法B(mm)44
寸法D1(mm)21.5
寸法D2(mm)21.5
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-7
材質スチール
寸法L(mm)71
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)0.55
ねじ径M16×22
使用荷重(t)2
サイズ(mm)C:36、E:39、F:13.5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル
シャックル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。