41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(1)
M3(3)
M4(3)
M5(3)
M6(2)
M8(3)
M10(3)
M12(6)
W1/4(5)
W5/16(2)
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
819 税込901
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。 トラスコ品番849-2601 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1 寸法L(mm)5.5 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M3 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)6.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-3147 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2 寸法L(mm)7.5 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法D(mm)7.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
2,098 税込2,308
欠品中

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 先端形状両フック
1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 仕様レンチサイズ2 適合ワイヤー径1.5~2 トラスコ品番849-2602 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 寸法L(mm)8 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)10 仕上バレル研磨 適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2603 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 寸法L(mm)12 レンチサイズ(mm)4 ねじ径M8 寸法A(mm)4.3 寸法D(mm)15 適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2604 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 寸法L(mm)15 レンチサイズ(mm)5 ねじ径M10 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)20 適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2936 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 寸法L(mm)90 寸法H(mm)10 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2969 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)250 寸法W(mm)27 寸法J(mm)10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)160 寸法L(mm)200 寸法W(mm)22 寸法J(mm)11
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2999 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)100 寸法L(mm)157 寸法W(mm)17 寸法J(mm)8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2897 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)735 寸法L(mm)200 寸法H(mm)18 ねじ径W1/2 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)280 寸法A(mm)100 寸法D(mm)12 寸法B(mm)145 寸法L2(mm)400 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)4.90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2985 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)37 寸法L(mm)100 寸法W(mm)13 寸法J(mm)5
1個
699 税込769
翌々日出荷

枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-1008 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)75 寸法L(mm)100 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)155 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)78 寸法L2(mm)230 寸法W(mm)13 寸法J(mm)5 使用荷重(kN)0.78
1袋
1,398 税込1,538
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-1003 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2891 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 質量(g)165 寸法L(mm)150 寸法W(mm)26
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2898 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)340 寸法L(mm)200 寸法W(mm)34
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2947 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)110 寸法L(mm)120 寸法W(mm)21
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2907 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)630 寸法L(mm)250 寸法W(mm)40
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2900 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)340 寸法L(mm)200 寸法W(mm)34
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2906 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)630 寸法L(mm)250 寸法W(mm)40
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2937 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)61 寸法L(mm)90 寸法W(mm)19
1個
699 税込769
当日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2912 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 寸法L(mm)300 寸法W(mm)56
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2939 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)61 寸法L(mm)90 寸法W(mm)19
1個
699 税込769
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 寸法L(mm)129 寸法W(mm)14 寸法J(mm)6
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2915 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 寸法L(mm)45 寸法W(mm)8.5
1個
429 税込472
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2919 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)14 寸法L(mm)57 寸法W(mm)13
1個
519 税込571
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2959 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)165 寸法L(mm)150 寸法W(mm)26
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2949 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)110 寸法L(mm)120 寸法W(mm)21
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります