47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(6)
M5(5)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
M16(1)
M20(5)
W3/16(6)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2949 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)110 寸法L(mm)120 寸法W(mm)21
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 質量(g)48 寸法L(mm)70 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4.2 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)165 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.27 使用荷重(N)1274
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質SUS304 質量(g)282 寸法L(mm)150 ねじ径W-3/8 寸法L1(mm)272 寸法A(mm)80 寸法S(mm)21 寸法D(mm)8.2 寸法B(mm)136 寸法L2(mm)380 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.57 使用荷重(N)1568
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J
RoHS
材質SUS304 質量(g)1380 寸法L(mm)250 寸法H(mm)25 ねじ径W-5/8 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)353 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14 寸法B(mm)190 寸法L2(mm)543 寸法W(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.84 使用荷重(N)7840
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304)
1袋
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番178-4074 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)57 ねじ径M4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)28 寸法D(mm)3.4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)138 寸法W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1個
919 税込1,011
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番162-9843 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23.5 寸法L(mm)57 ねじ径M-4 寸法L1(mm)92 寸法A(mm)28 寸法S(mm)6 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)128 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.39
1袋
979 税込1,077
翌々日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番167-1078
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質SUS304 質量(g)2400 寸法L(mm)300 ねじ径M-20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)6.86 使用荷重(N)6860
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 先端形状両フック
1個
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番859-5092 材質SUS304 質量(g)70 寸法L(mm)70 寸法H(mm)10 ねじ径M-5 寸法d(mm)9.5 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 寸法B(mm)66 寸法L2(mm)166 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98 使用荷重(N)980
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番849-2896
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番849-1005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-1003 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

トラスコ品番849-1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2911 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)2 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)6.86
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番849-0999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2909 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)3 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)470 寸法A(mm)135 寸法D(mm)17 寸法B(mm)221 寸法L2(mm)660 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)12.74
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番849-1004 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番333-1835 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)80 ねじ径M-4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)130 寸法A(mm)40 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)8 寸法J(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1袋
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります