絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(6)
  • W1/4(5)
  • W5/16(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
  • W5/8(1)
先端形状
先端形状
両フック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ターンバックル :「研磨 機械」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(1)
M3(3)
M4(3)
M5(3)
M6(2)
M8(3)
M10(3)
M12(6)
W1/4(5)
W5/16(2)
W3/8(2)
W1/2(2)
W5/8(1)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。先端形状両フック
ステンレス ワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ水本機械製作所
819税込901
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2947材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2937材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)61寸法L(mm)90寸法W(mm)19
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M4 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M4水本機械製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2919材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)14寸法L(mm)57寸法W(mm)13
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M3 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M3水本機械製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2915材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)6寸法L(mm)45寸法W(mm)8.5
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M20 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M20水本機械製作所
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2912材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)300寸法W(mm)56
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16水本機械製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2906材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)630寸法L(mm)250寸法W(mm)40
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径2分5厘 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径2分5厘水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2949材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ水本機械製作所
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径1分5厘 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径1分5厘水本機械製作所
519税込571
1個
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘水本機械製作所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2946材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)260寸法L(mm)120寸法H(mm)13ねじ径W5/16寸法d(mm)12寸法L1(mm)179寸法A(mm)62寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法L2(mm)250寸法W(mm)21使用荷重(kN)2.45
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J水本機械製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節しますトラスコ品番849-0998材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19参考使用荷重(kN)0.78
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-1003材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)98寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法d(mm)10寸法L1(mm)150寸法A(mm)45寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19使用荷重(kN)1.96
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径2分5厘 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径2分5厘水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)63寸法L(mm)129寸法W(mm)14寸法J(mm)6
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ水本機械製作所
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径1分5厘 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径1分5厘水本機械製作所
639税込703
1個
翌々日出荷
パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分水本機械製作所
1,398税込1,538
1袋
4日以内出荷
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-1008材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)75寸法L(mm)100ねじ径W-1/4寸法L1(mm)155寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)78寸法L2(mm)230寸法W(mm)13寸法J(mm)5使用荷重(kN)0.78
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します適合ワイヤ径(Φmm)3
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-3147材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)2寸法L(mm)7.5レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法D(mm)7.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm水本機械製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら