99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(3)
5/16(3)
3/8(5)
1/2(5)
5/8(3)
M6(9)
M8(9)
M10(4)
M12(4)
M16(3)
ねじの呼びをもっと見る
エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

片側がM6の右ねじで、もう片側がM6の左ねじです。
エスコ品番EA638SH-6 ねじ径M6
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
1,080 税込1,188
当日出荷

耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
540 税込594
当日出荷

エスコ品番EA638SH-108 ねじ径M8 サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
当日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):93.9 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9 アズワン品番64-2254-06
1本
700 税込770
翌日出荷

1個
1,150 税込1,265
当日出荷

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):127.5 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2 アズワン品番64-2254-07
1本
810 税込891
翌日出荷

材質スチール ねじW5/8 使用荷重(kg)340 寸法A(mm)15.7 寸法D(mm)17
1個
995 税込1,095
翌日出荷

材質スチール ねじW3/8 使用荷重(kg)120 寸法A(mm)9.1 寸法D(mm)13
1個
400 税込440
当日出荷

仕様最小値:97mm 材質SUS304 寸法(mm)A:4.2、D:6 使用荷重(kg)40
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質スチール ねじW1/2 使用荷重(kg)240 寸法A(mm)13.1 寸法D(mm)13.5
1個
555 税込611
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-5 材質SUS304 寸法l(mm)24 適合ワイヤ径(Φmm)5 寸法h(mm)33
1個
540 税込594
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-6 材質SUS304 寸法l(mm)28 適合ワイヤ径(Φmm)6 寸法h(mm)33
1個
590 税込649
当日出荷

耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248 材質SUS316 寸法(mm)A:12、D:14 破断荷重(kN)31 アズワン品番64-2254-35
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):153.6 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5 アズワン品番64-2254-08
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-2 材質SUS304 寸法l(mm)14 適合ワイヤ径(Φmm)2 寸法h(mm)18
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948EC-4 全長(mm)64 ねじ径(mm)M4×8 最小全長(mm)64 先端形状ネジ付
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

エスコ品番EA948EC-12 全長(mm)171 ねじ径(mm)M12×24 最小全長(mm)171 先端形状ネジ付
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
375 税込413
当日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):186 材質本体:アルミ、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:9.5、D:15.2 アズワン品番64-2254-13
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):157 材質本体:アルミ、ボルト:SUS304 寸法(mm)A:7.9、D:12.2 アズワン品番64-2254-12
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質スチール ねじW1 使用荷重(kg)980 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)26
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質スチール ねじW3/4 使用荷重(kg)540 寸法A(mm)19.4 寸法D(mm)21
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
2,290 税込2,519
当日出荷

仕様(1×19)ワイヤー不可 エスコ品番EA638RB-4 材質SUS304 寸法l(mm)19 適合ワイヤ径(Φmm)4 寸法h(mm)24
1個
500 税込550
翌日出荷

『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります