絞り込み
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ターンバックル

350件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキAIOULE(ふじわら)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 ユニクロメッキ
ターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(ストレート) ステンレスAIOULE(ふじわら)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質SUS304ステンレス
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス AIOULE(ふじわら)セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)AIOULE(ふじわら)
629税込692
1個
4日以内出荷
鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)
ステンレス パイプターンバックル 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠式ターンバックル J&J コンドーテック枠式ターンバックル J&Jコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
枠式ターンバックル 枠のみ 黒 大洋製器工業枠式ターンバックル 枠のみ 黒大洋製器工業
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様枠式ターンバックル枠のみクロ
枠式ターンバックル 大洋製器工業枠式ターンバックル大洋製器工業
459税込505
1個
当日出荷
SUS ターンバックル 両フック 4 大洋製器工業SUS ターンバックル 両フック 4大洋製器工業
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様両フックトラスコ品番178-4758材質SUS質量(kg)0.03ねじ径M4
3/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ3/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
材質スチールねじW3/8使用荷重(kg)120寸法A(mm)9.1寸法D(mm)13
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)ハイロジック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-6Lねじ径M6
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-208Lねじ径M8
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
仕様最小値(mm):150エスコ品番EA638SH-206L材質スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304寸法(mm)スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6ねじ径M6破断荷重(kN)11
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SH-106Lねじ径M6
M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SG-8ねじ径M8
12.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ12.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-212ねじ径M12
10.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ10.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-210ねじ径M10
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-208ねじ径M8
M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-12ねじピッチ(mm)1.75ねじ径M12破断荷重(kN)49
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) エスコ8.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)エスコ
2,520税込2,772
1個
欠品中
エスコ品番EA638SG-108ねじ径M8
8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-8材質SUS304寸法l(mm)34適合ワイヤ径(Φmm)8寸法h(mm)40
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-6材質SUS304寸法l(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6寸法h(mm)33
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-2材質SUS304寸法l(mm)14適合ワイヤ径(Φmm)2寸法h(mm)18
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-10材質SUS304寸法l(mm)45適合ワイヤ径(Φmm)10寸法h(mm)50
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)158寸法A(mm)60寸法D(mm)7寸法B(mm)95寸法L2(mm)280寸法W(mm)21
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
369税込406
1個
5日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)24寸法L(mm)26寸法H(mm)15ねじ径M5寸法A(mm)22寸法D(mm)4.5寸法B(mm)20寸法T(mm)15使用ロープ径(mm)5寸法W1(mm)5.5寸法W2(mm)12.5
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
379税込417
1個
10日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2947材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)110寸法L(mm)120寸法W(mm)21
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6水本機械製作所(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2937材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)61寸法L(mm)90寸法W(mm)19
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS316)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1030材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径1.5mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径1.5mm水本機械製作所
509税込560
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-1026材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
表面処理生地
枠式ターンバックルA&A 水本機械製作所枠式ターンバックルA&A水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル